LAPP ITALIA SRL - LPP2170826 UNITRONIC BUS PB 7-W FC 1X2X0,64 - 2170826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - sonstige
Mantel-Farbe - sonstige
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773471960
Artikelnummer
LPP2170826
Herstellernummer
2170826
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Leiterdurchmesser:
0.64 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
8 mm


