Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170820/200 UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64 - 2170820/200

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170820/200 UNITRONIC BUS PB FC 1X2X0,64

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - violett

  • Leiterdurchmesser - 0.64 mm

  • Kabel längswasserdicht - nein

Packung

  • 200 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044775258323

Artikelnummer

LPP2170820/200

Herstellernummer

2170820/200

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

violett

Leiterdurchmesser:

0.64 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

76 kg/km

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

64 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo bus; Cavo bus; PROFIBUS DP; Posa fissa; Impedenza caratteristica nominale: 150; 1x2x0,64; Fast Connect (FC) cable; PVC; UV-resistant; viola; 8 mm; cUL listed; UL listed