Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP2170386/500 UNITRONIC BUS HEAT 6722 1X4X0,34 - 2170386/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP2170386/500 UNITRONIC BUS HEAT 6722 1X4X0,34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Kabel längswasserdicht - nein

  • Kabel querwasserdicht - nein

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044777615100

Artikelnummer

LPP2170386/500

Herstellernummer

2170386/500

Hersteller

LPP

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

61 kg/km

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

114 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

UNITRONIC BUS HEAT 6722 1X4X0 34