LAPP ITALIA SRL - LPP2170385/100 UNITRONIC BUS HEAT 6722 1X4X0,25 - 2170385/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 4
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2 - nein
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Kabel längswasserdicht - nein
Packung
100 M
EAN
4044777768226
Artikelnummer
LPP2170385/100
Herstellernummer
2170385/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
4
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
96 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
51.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Gewicht:
46 kg/km