Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600842 H07ZZ-F 5G6 - 1600842

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600842 H07ZZ-F 5G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

Packung

  • 1 M

EAN

4044773814941

Artikelnummer

LPP1600842

Herstellernummer

1600842

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 5G6; ; U/U: 450/750 V; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile