Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP16002583/100 H05RN-F 4G0,75 - 16002583/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP16002583/100 H05RN-F 4G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 100 M

EAN

4044774649702

Artikelnummer

LPP16002583/100

Herstellernummer

16002583/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Gummi

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

31.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

23.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

81 kg/km

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 4G0.75; ; U/U: 300/500 V; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Flessibile