Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600161/100 H07RN-F 7G4 - 1600161/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600161/100 H07RN-F 7G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

Packung

  • 100 M

EAN

4044775109694

Artikelnummer

LPP1600161/100

Herstellernummer

1600161/100

Hersteller

LPP

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Gummi

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

134.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

89.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Gewicht:

610 kg/km

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 7G4; ; U/U: 450/750 V; In gomma; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Flessibile