Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600148 H07RN-F 12G1,5 - 1600148

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773095067

Artikelnummer

LPP1600148

Herstellernummer

1600148

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Nennspannung U0:

450 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Außendurchmesser ca.:

22.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...60 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Tipo standard H07RN-F Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo Sollecitazione meccanica media Resistente agli oli