Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP16001043/100 H07RN-F 5G1,5 - 16001043/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP16001043/100 H07RN-F 5G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Gummi

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.484 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774647463

Artikelnummer

LPP16001043/100

Herstellernummer

16001043/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Gummi

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

14.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

64 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

51.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...60 °C

Nennspannung U:

750 V

Gewicht:

240 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Tipo standard H07RN-F Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo Sollecitazione meccanica media Resistente agli oli