Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1591501/500 J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8 - 1591501/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1591501/500 J-Y(ST)Y...LG 2X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Lagen

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774747262

Artikelnummer

LPP1591501/500

Herstellernummer

1591501/500

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Lagen

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Gewicht:

60 kg/km

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

70 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo da installazione secondo VDE 0815 Cavo di installazione per interni J-Y(ST)Y...LG per telecomunicazione/elaborazione delle informazioni, conduttore rigido/installazione fissa, intreccio a strati, foglio plastico, VDE 0815