LAPP ITALIA SRL - LPP1591315 J-Y(ST)Y...LG 50X2X0,6 - 1591315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 100
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung - Lagen
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773101867
Artikelnummer
LPP1591315
Herstellernummer
1591315
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
100
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilung:
Lagen
Mantel-Farbe:
grau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Kabel längswasserdicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
50
Kabel querwasserdicht:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
170 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30...70 °C


