Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1591222 A-2YF(L)2Y...ST III BD 10X2X0,8 - 1591222

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1591222 A-2YF(L)2Y...ST III BD 10X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 0.8 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 20

  • Verseilelement - Vierer

  • Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)

Packung

  • 1 M

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

20

Verseilelement:

Vierer

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

ja

Schutzmantel:

Al/PE

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Mantel-Farbe:

schwarz

Außendurchmesser ca.:

15.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

A-2YF(L)2Y...ST III BD cavo per esterni Cavo di telecomunicazione per esterni A-2YF(L)2Y...ST III BD, VDE 0816, tenuta stagna longitudinale e laterale per interramento diretto e indiretto