LAPP ITALIA SRL - LPP1591050 A-2Y(L)2Y...ST III BD 2X2X0,6 - 1591050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiterdurchmesser - 0.6 mm
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Verseilelement - Vierer
Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen (PE)
Packung
1 M
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Vierer
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Verseilung:
Bündel
Schirm über Verseilung:
Folie
Kabel längswasserdicht:
ja
Schutzmantel:
Al/PE
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C