Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1024486 OLFLEX HEAT 125 C MC 2X1,5 (BK CORES) - 1024486

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1024486 OLFLEX HEAT 125 C MC 2X1,5 (BK CORES)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

Packung

  • 1 M

EAN

4044777319473

Artikelnummer

LPP1024486

Herstellernummer

1024486

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 2X1.5; U/U: 450/750 V; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; -55?C - 125?C; Flessibile