Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00912223 OLFLEX HEAT 205 MC 4G0,75 - 00912223

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00912223 OLFLEX HEAT 205 MC 4G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773071849

Artikelnummer

LPP00912223

Herstellernummer

00912223

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

20

Leiternennquerschnitt (AWG):

20 kcmil

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Fluorethylenpropylen (FEP)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Außendurchmesser ca.:

5.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

76.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

20.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-100...205 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavi in FEP per ambienti gravosi ÖLFLEX® HEAT 205 MC ÖLFLEX® HEAT 205 MC - cavo di alimentazione FEP, robusto, resistente agli agenti chimici e a ingombro ridotto, per utilizzo nella costruzioni di macchinari e impianti a temperature: da -100°C a +205°C Good chemical resistance please see Appendix T1 Molteplici possibilità di impiego a diverse temperature Sottile, leggero e robusto