Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0066235/305 UNITRONIC LIYCY(TP) A 5X2X24AWG/7 - 0066235/305

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0066235/305 UNITRONIC LIYCY(TP) A 5X2X24AWG/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 10

  • Leiternennquerschnitt - 0.23 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 305 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774744018

Artikelnummer

LPP0066235/305

Herstellernummer

0066235/305

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

10

Leiternennquerschnitt:

0.23 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

sonstige

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

91 kg/km

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

112.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

45 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni, marca , modello LPP0066235/305 - UNITRONIC LiYCY(TP) A 5X2XAWG24 7