Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0046623/50 OLFLEX HEAT 180 MS 12G1,5 - 0046623/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0046623/50 OLFLEX HEAT 180 MS 12G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 50 M

EAN

4044775253960

Artikelnummer

LPP0046623/50

Herstellernummer

0046623/50

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

16.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

241.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

64.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

404 kg/km

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 12G1.5; U/U: 300/500 V; Silicone; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; -60?C - 180?C; UL listed; Flessibile