Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0046008/50 OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1 - 0046008/50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0046008/50 OLFLEX HEAT 180 SIHF 3G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.698 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774666792

Artikelnummer

LPP0046008/50

Herstellernummer

0046008/50

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

105 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

28 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

79 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP0046008/50 - OLFLEX HEAT 180 SiHF 3G1