Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP00460043/100 OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G0,75 - 00460043/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP00460043/100 OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

EAN

4044774666655

Artikelnummer

LPP00460043/100

Herstellernummer

00460043/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

127.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

34 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

112 kg/km

OLFLEX HEAT 180 SIHF 5G0 75