Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0044738 UNITRONIC LIYCY A 8X20AWG/7 - 0044738

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0044738 UNITRONIC LIYCY A 8X20AWG/7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Verseilelement - nein

  • Außendurchmesser ca. - 8.5 mm

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.996 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773047516

Artikelnummer

LPP0044738

Herstellernummer

0044738

Hersteller

LPP

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Verseilelement:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo schermato per trasmissione dati con codice colore secondo DIN 47100 – approvato UL/CSA UNITRONIC® LiYCY A UNITRONIC® LiYCY A: cavo per dati PVC a bassa frequenza, DIN 47100, UL CSA AWM, flessibile (Maxi TERMI-POINT® multifilo 0,34mm²) schermato, ignifugo, strumentazione e controllo A = approvato UL e CSA Ulteriori misure/colori su richiesta