LAPP ITALIA SRL - LPP0037021 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X25+3G4 BK - 0037021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.120 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773772234
Artikelnummer
LPP0037021
Herstellernummer
0037021
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


