LAPP ITALIA SRL - LPP0037020 OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X16+3G2,5 BK - 0037020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.937 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044773772227
Artikelnummer
LPP0037020
Herstellernummer
0037020
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein


