Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036934 OLFLEX SERVO FD 798CP (5X2X0,25+2X0,5) - 0036934

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0036934 OLFLEX SERVO FD 798CP (5X2X0,25+2X0,5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • AWG-Größe - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4056157138512

Artikelnummer

LPP0036934

Herstellernummer

0036934

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Ader-Zahl:

2

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Cavo encoder; Cavo encoder; (5x2x0,25+2x0,5); Extended-Line; 30 V; PUR; Schermato; UL recognised; Per uso in catena portacavi