Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0036927/100 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25+2X0,5 - 0036927/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0036927/100 OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25+2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

Packung

  • 100 M

EAN

4044776547051

Artikelnummer

LPP0036927/100

Herstellernummer

0036927/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Ader-Zahl:

2

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

AWG-Größe:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Mantel-Farbe:

grün

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

63.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

63.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

34 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

30 V

Gewicht:

98 kg/km

Cavo encoder; Cavo encoder; (4x2x0,25+2x0,5); Extended-Line; 30 V; PUR; Schermato; UL recognised; Per uso in catena portacavi