LAPP ITALIA SRL - LPP0036917 OLFLEX SERVO FD 798CP 10X0,14+2X0,5 - 0036917

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl - 12
Spezifizierung Aderisolation - Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe - grün
Kabelgeometrie - rund
Packung
1 M
EAN
4044776481843
Artikelnummer
LPP0036917
Herstellernummer
0036917
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Ader-Zahl:
12
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
grün
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
nein
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...90 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
30 V


