Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034246 COAXIAL-CABLE RGB DY 5XKX0,4/1,8 - 0034246

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034246 COAXIAL-CABLE RGB DY 5XKX0,4/1,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Wellenwiderstand - 75 Ohm

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Außenleiter-Material - Kupfer

Packung

  • 1 M

EAN

4044773041071

Artikelnummer

LPP0034246

Herstellernummer

0034246

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Außendurchmesser ca.:

9.7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...80 °C

Cavo coassiale RGB Cavo coassiale RGBPreviousNext Per PC e workstation CAD, visualizzazione di processi. Installazione fissa o applicazioni altamente flessibili. Intervallo di temperatura da -10°C a +80°C Cavo di collegamento per monitor a colori