Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034197 JE-Y(ST)Y...BD 40X2X0,8 - 0034197

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034197 JE-Y(ST)Y...BD 40X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 0.8 mm

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 80

  • Anzahl der Verseilelemente - 40

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 1 M

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

80

Anzahl der Verseilelemente:

40

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Außendurchmesser ca.:

22 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo dati per installazione schermato in modo statico per elettronica industriale JE-Y(ST)Y...BD Cavo di installazione JE-Y(ST)Y...BD per elettronica industriale, VDE 0815, PVC, conduttore rigido, coppie, posa in fasci, schermato/foglio plastico, installazione fissa Secondo DIN VDE 0815