Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0034125 JE-Y(ST)Y...BD EB 20X2X0,8 - 0034125

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0034125 JE-Y(ST)Y...BD EB 20X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 40

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Bündel

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773043150

Artikelnummer

LPP0034125

Herstellernummer

0034125

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

40

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Bündel

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

20

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

16 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

96 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo dati per installazione schermato in modo statico per elettronica industriale JE-Y(ST)Y...BD EB Cavo di installazione JE-Y(ST)Y…BD EB per elettronica industriale, conduttore rigido/installazione fissa, coppie, schermato/foglio plastico, blu/circuiti a sicurezza intrinseca Versione blu:cavo per zone pericolose di tipo -i- (sicurezza intrinseca) a rischio di esplosione