Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0032466 UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X1,3 BK - 0032466

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0032466 UNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X1,3 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 16

  • Leiternennquerschnitt - 1.3 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Lagen

Packung

  • 1 M

EAN

4044773048728

Artikelnummer

LPP0032466

Herstellernummer

0032466

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

16

Leiternennquerschnitt:

1.3 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Lagen

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

8

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

18.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

277.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

138.75 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Cavo di segnalazione con guaina esterna rinforzata e coppie in foglio di alluminio RE-2Y(ST)Yv PiMF: cavi per dati computer PVC, 7 fili, a bassa capacità, PiMF/coppie in lamina metallica, schermati/lamina statica, rivestimento PVC, nero o blu, ignifughi CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr