Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0029630 OLFLEX ROBOT F1 18G1,5 - 0029630

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0029630 OLFLEX ROBOT F1 18G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • AWG-Größe - 16

  • Leiternennquerschnitt (AWG) - 16 kcmil

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 18

Packung

  • 1 M

EAN

4044773627893

Artikelnummer

LPP0029630

Herstellernummer

0029630

Hersteller

LPP

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

18

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Torsionsschutz:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

17.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

175 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

70 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo per rootica in PUR resistente all'abrasione e agli oli per sollecitazioni a torsione e piegamento, certificato ÖLFLEX® ROBOT F1 ÖLFLEX® ROBOT F1 - cavo di alimentazione e comando per sollecitazioni di piegamento e torsione in condizioni ambientaligravose con certificazione UL/cUL AWM Flessione e torsione Angolo di torsione fino a +/- 360 °/m Certificato AWM per USA e Canada