LAPP ITALIA SRL - LPP0027969/100 OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2X(2X0,75) - 0027969/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Nennspannung U0 - 0.6 V
Packung
100 M
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.956 km CO₂-Äquivalent
EAN
4044776106074
Artikelnummer
LPP0027969/100
Herstellernummer
0027969/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Nennspannung U0:
0.6 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
12.2 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
91.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
91.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
48.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50...90 °C
Nennspannung U:
1 V
Gewicht:
313 kg/km


