Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0027427/500 UNITRONIC FD CY 4X0,25 - 0027427/500

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0027427/500 UNITRONIC FD CY 4X0,25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 500 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774733302

Artikelnummer

LPP0027427/500

Herstellernummer

0027427/500

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

nein

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Gewicht:

53 kg/km

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo schermato per trasmissione dati superflessibile con guaina in PVC per catena portacavi UNITRONIC® FD CY UNITRONIC® FD CY: cavo per dati PVC a bassa frequenza, con fili ultrasottili/estremamente flessibili, catena portacavi/energia, altamente flessibile/pieghevole, schermato, ignifugo