LAPP ITALIA SRL - LPP0013630 H07BQ-F 2X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Leiter-Oberfläche - blank
Packung
1 M
EAN
4044773039535
Artikelnummer
LPP0013630
Herstellernummer
0013630
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Leiter-Oberfläche:
blank
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein