Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0013621/100 H07BQ-F 3G1,5 - 0013621/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0013621/100 H07BQ-F 3G1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.698 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774618272

Artikelnummer

LPP0013621/100

Herstellernummer

0013621/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

16

Leiternennquerschnitt (AWG):

16 kcmil

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

130 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

41.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...90 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...90 °C

Nennspannung U:

750 V

Gewicht:

108 kg/km

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Cavo di comando con guaina in PUR armonizzato (HAR) H05BQ-F / H07BQ-FPreviousNext Cavo di collegamento in PUR, armonizzato secondo il tipo H05BQ-F / H07BQ-F, resistente all’olio e all’abrasione per apparecchi elettrici portatili o macchine per cantieri. Elevata resistenza meccanica Ottima resistenza agli oli Standard normativo di progettazione H05BQ-F/H07BQ-F