Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0011038/100 H05VV5-F 7G2,5 - 0011038/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0011038/100 H05VV5-F 7G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.646 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044775147641

Artikelnummer

LPP0011038/100

Herstellernummer

0011038/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

210 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

67.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

326 kg/km

Cavo di controllo e comando in PVC, armonizzato H05VVC4V5-K, resistente all'olio, flessibile con conduttori numerati per molteplici applicazioni; HAR: 300/500V Elevata resistenza agli oli secondo EN 50363-4-1: TM5 Armonizzato (HAR): H05VV5-F