Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP0011013/100 H05VV5-F 18G0,75 - 0011013/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP0011013/100 H05VV5-F 18G0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

EAN

4044775147429

Artikelnummer

LPP0011013/100

Herstellernummer

0011013/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

18

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

205 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

65.6 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Gewicht:

328 kg/km

ÖLFLEX® 140 - cavo di comando PVC armonizzato H05VV5-F, resistente all'olio, flessibile e numerato per diverse applicazioni, U0/U: 300/500 V