Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL8112405SC WALL8.1 3.5W 230V 3000K 10 CRO 8X400MM - PL8112405SC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079624817

Artikelnummer

L&LPL8112405SC

Herstellernummer

PL8112405SC

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

400 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Außendurchmesser:

22 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

31 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

41.2...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

103...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

La serie Wall nasce dalla richiesta di coniugare la tecnologia LED a lampade da lettura. Caratterizzata da un design leggero ed elegante, dalle finiture curate e una flessibilità d’uso unica nel suo genere, la linea Wall è l’ideale per l’illuminazione dalettura in ambito alberghiero e residenziale. Corpo in alluminio e stelo in ottone. Ottiche in PMMA. Trattamento di nichelatura con stelo e piastrina satinati oppure cromatura con stelo cromato e piastrina verniciata di bianco. Viene normalmente installato con viti e tasselli. Il prodotto dispone di 3 tipi di ottica: larga, media, stretta.2,5W. 3000 K. 10°. 103 lm