Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LPL118405C WALL3 2.5W 230V 3000K CROM 8X400MM - PL118405C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079244985

Artikelnummer

L&LPL118405C

Herstellernummer

PL118405C

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

83...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

400 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Lampada da lettura; 1W - 230Vac 50Hz; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica variabile e regolabile; flusso totale: 83 lm (3000K a 500mA); corpo in ottone, schermo in PMMA; finitura: cromato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su frutto cieco della placca standard, mediante apposita piastrina di fissaggio; classe di isolamento II; peso 0,16kg Ø8 400mm, stelo flessibile ø8x400mm; collegamento 230Vac 50Hz, con 30cm di cavo bipolare e alimentatore; alimentatore in dotazione da alloggiare in scatola standard 503.