Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLR20105AE LIRA2.0 12W 230VAC 3000K ASIM BIA - LR20105AE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 30000...30000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079750820

Artikelnummer

L&LLR20105AE

Herstellernummer

LR20105AE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

30000...30000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

209 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

736...0 lm

Segnapasso da esterno; 12W - 230Vac 50Hz; 36 mid power LEDs; 3000K; CRI: >80; ottica asimmetrica; flusso totale: 736 lm (3000K); corpo in alluminio presso fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro micro prismatizzato; finitura: bianco; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK08; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio: mediante piastra posteriore di fissaggio, cassaforma WC0301 per installazione a parete; classe di isolamento I; peso: 0,84kg; dimensioni: 209x101x32mm; alimentatore integrato; accessori: cassaforma WC0301.