Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LKA31105DF KOCCA3.1 12W 230VAC 3000K DIF GRI - KA31105DF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079752008

Artikelnummer

L&LKA31105DF

Herstellernummer

KA31105DF

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

440...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

150 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Länge:

170 mm

Applique da interno o esterno; 12W- 230Vac 50Hz; 5 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: diffusa; flusso totale: 440 lm; corpo in alluminio pressofuso, schermo emissione in vetro temprato e serigrafato; finitura: verniciatura per esterni -grigio; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK05; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli; classe di isolamento I; peso 3,00kg; dimensioni 150x150x170mm; collegamento 230Vac 50Hz, con cavo fornito di muffola stagna al gel per cablaggi in esterni; alimentatore integrato.