Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA30109DBN ELLA IN 3.0 19W 230VAC 4000K DIF BIA - EA30109DBN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071054131

Artikelnummer

L&LEA30109DBN

Herstellernummer

EA30109DBN

Hersteller

L&L

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230...230 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

19...19 W

Leuchtenlichtausbeute:

129.47...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2460...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

800 mm

Höhe/Tiefe:

290 mm

Länge:

2940 mm

Ella OUT 3.0 codice: EA30109DTT applique da esterno su superficie (parete) Potenza: 19W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 2460 lm 4000K, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: diffusa Materiale: corpo in alluminio, schermo in vetro Finiture: cor-ten Finitura RAL su richiesta alimentatore integrato incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm Grado di protezione: IP65 Grado di resistenza: IK08 Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960°. Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: I Peso: 1200 g Dimensioni: 294x80x29 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WD0653T Distanziale - cor-ten.Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.Ella OUT 3.0 codice: EA30109DTT applique da esterno su superficie (parete) Potenza: 19W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 2460 lm (3000K) Flusso emesso: 1478 lm (3000K) 54 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: diffusa Materiale: corpo in alluminio, schermo in vetro Finiture: cor-ten Finitura RAL su richiesta alimentatore integrato incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm Grado di protezione: IP65 Grado di resistenza: IK08 Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: I Peso: 1200 g Dimensioni: 294x80x29 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WD0653T Distanziale - cor-ten.Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.Ella OUT 3.0 codice: EA30109DTT applique da esterno su superficie (parete) Potenza: 19W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 2460 lm (3000K) Flusso emesso: 1478 lm (3000K) 54 mid power LED, 3 step MacAdam, 50000h L80 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: diffusa Materiale: corpo in alluminio, schermo in vetro Finiture: cor-ten Finitura RAL su richiesta alimentatore integrato incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm Grado di protezione: IP65 Grado di resistenza: IK08 Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: I Peso: 1200 g Dimensioni: 294x80x29 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WD0653T Distanziale - cor-ten.Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.