Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR400625SLI BROM4.0 6W+6W 500MA 3000K 12 +35 INOX - BR400625SLI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 12 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

173 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079737999

Artikelnummer

L&LBR400625SLI

Herstellernummer

BR400625SLI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

12 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

70 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

70 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

20.91...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

251...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Applique da esterno, biemissione; su superficie (parete); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316 L, schermo in vetro temprato; 6 (3+3) power LED; max 12W - max 500mA; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; collegamento in serie; flusso totale: 251 lm (3000K, 500mA) per emissione; ottiche: 12° + 35°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,85 kg; dimensioni 70x70x150 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.