Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LTR10005DA TREVI1.0 10W 24VDC 3000K DIF 613MM - TR10005DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078357976

Artikelnummer

L&LTR10005DA

Herstellernummer

TR10005DA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

613 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Außendurchmesser:

25 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

118.75...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Profilo lineare da esterni e immersione; versione diffusa: 8W - 24Vdc; versione diffusa: 132 mid-power LED; 3000K; CRI: >80; ottica: diffusa; flusso totale: versione diffusa 950 lm/m, versione con ottiche: 85 lm/LED (3000K), RGB: 300lm/m; corpo in acciaio inox AISI 316L; schermo in policarbonato; PCB tropicalizzati; NTC a bordo per il controllo della temperatura; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; IPS integrato nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con clips orientabili, viti e tasselli; disponibili clips antivandalo; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni ø25x613mm; collegamento in parallelo; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: clips antivandalo WM0502; clips: WM0501.