Startseite

GIRA - GIR026230 Gehause KD + BSF Einschube Komm.technik - 026230

KopierenKopieren
GIRA - GIR026230 Gehause KD + BSF Einschube Komm.technik

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - für Datenanschlussgehäuse

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Tragring - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337262305

Artikelnummer

GIR026230

Herstellernummer

026230

Hersteller

GIR

Verwendung:

für Datenanschlussgehäuse

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Beschriftungsfeld:

mit Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Gehäuse mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld für Einschübe Kommunikationstechnik Grau Hinweise : - Nicht geeignet für AMP Communications Outlet (ACO), IBM ACS-System, Reichle de Massari ACS-System, IBM STPA, ST SC Simplex Duplex, Telegärtner OCS-System, IBM ACS Mini-C 600 MHz und High-End-Lautsprecher-Steckverbinder WBT.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie