KAISER GMBH & CO. KG - KAI9940 PREFIXR BETON-EINBAUDOSE 1X1 / D 30 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - rund
Farbe - weiß
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
7611614251127
Artikelnummer
KAI9940
Herstellernummer
9940
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Farbe:
weiß
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
30 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bestückung:
ohne
Tiefe:
97...97 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige