Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917.02 SCHRAUBDECKEL - 9917.02

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917.02 SCHRAUBDECKEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 420 mm

  • Breite - 320 mm

  • Form - rechteckig

  • Befestigungsart - Schraubdeckel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

7611614261799

Artikelnummer

KAI9917.02

Herstellernummer

9917.02

Hersteller

KAI

Länge:

420 mm

Breite:

320 mm

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

nein

Plombierbar:

nein

Schraubdeckel, 420x320 mm