KAISER GMBH & CO. KG - KAI9916.21 UP-SCHLAUFKASTEN - 9916.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit drehbarem Ring - nein
Koppelbar - nein
Bestückung - ohne
Länge - 250 mm
Breite - 180 mm
Packung
5 ST
EAN
7611614379296
Artikelnummer
KAI9916.21
Herstellernummer
9916.21
Hersteller
KAI
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
250 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
185...185 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


