Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9907.21 UP-ABZWEIGDOSE FUR KRFG-ROHRE - 9907.21

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9907.21 UP-ABZWEIGDOSE FUR KRFG-ROHRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Mit drehbarem Ring - nein

  • Koppelbar - nein

  • Bestückung - ohne

  • Länge - 115 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

7611614240527

Artikelnummer

KAI9907.21

Herstellernummer

9907.21

Hersteller

KAI

Form:

rund

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Länge:

115 mm

Breite:

115 mm

Tiefe:

150...150 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

ja

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre, 115x115x150 mm