Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.24 AGRO EINLASSKASTEN 2X2 - 9902.24

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.24 AGRO EINLASSKASTEN 2X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Bauform - Gerätedose

  • Ausführung - 4-fach

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

7611614329895

Artikelnummer

KAI9902.24

Herstellernummer

9902.24

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Bauform:

Gerätedose

Ausführung:

4-fach

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Länge:

137 mm

Breite:

137 mm

Tiefe:

70...70 mm

Innentiefe:

60 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

4

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

ja

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

20

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Ausführung Deckel:

Bauschutzdeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Stutzen:

ohne

Einlasskasten 2x2, mit Schutzdeckel und Trennwand