Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.22 Scatola da incasso AGRO 2x1 - 9902.22

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.22 Scatola da incasso AGRO 2x1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Doppel

  • Bestückung - ohne

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7611614329826

Artikelnummer

KAI9902.22

Herstellernummer

9902.22

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Ausführung:

Doppel

Bestückung:

ohne

Farbe:

grau

Bauform:

Gerätedose

Tiefe:

70...70 mm

Koppelbar:

nein

Länge:

137 mm

Breite:

77 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Innentiefe:

60 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

ja

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

nein

Anzahl der Einführungen:

14

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Bauschutzdeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

aufrastend

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Stutzen:

ohne

Einlasskasten 2x1, mit Schutzdeckel und Trennwand